- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- OA関連金物
- 脚 パーツのおすすめ人気ランキング
脚 パーツのおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新695件の「脚 パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家具の足」、「木 脚」、「キャビネット脚」などの商品も取り扱っております。
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
YAMAZEN(山善)組み合わせデスク 脚
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。付属品【ねじ】M12×50mm材質スチール(粉体塗装)幅(mm)50質量(kg)1.5高さ(mm)675奥行(mm)50
パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY材質木材
樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。
天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
材質樹脂製(ポリプロピレン製)耐荷重(kg)200
底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)。ポリエチレン/ナチュラル(底部)。鋼/有色クロメート処理(ねじ部)材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質天然木(アミノ樹脂塗装)長さ(mm)660径(Φmm)60
1本
¥2,998税込¥3,298
翌々日出荷
1袋(2個)
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
キャプテンスタッグ従来のテーブルの高さをプラス10cm高くできます。
対応のテーブルを4WAYテーブルとして使用できます。
組合せ次第で最適な高さに調節可能。
材質アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)適合ジャストサイズ ラウンジチェアで食事がしやすいテーブル M/S。ラフォーレ アルミツーウェイテーブル LL/M/S。サイドテーブル質量(g)110外径×全長(mm)25×155
1セット(4本)
¥499税込¥549
当日出荷
SUGICO(スギコ)アジャスト脚 TO-181
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C最大荷重(N)13729関連資料寸法図(0.04MB)最短寸法(mm)118最長寸法(mm)160
1個
¥1,698税込¥1,868
翌々日出荷
スチール製でアジャスターが付いてます。
用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]エクセルフレームフラット 木部タイプセット
付属品テーブル座金、アジャスター材質スチール色クローム
ポッシュリビングミルスケールシェルフブラケット
アンティーク調の飾り気のないシンプルな鉄の素材感。壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質黒皮鉄(ATTN:防水、防滴処理は施されておりません)幅W(cm)1.5奥行き(cm)21.5
LAMP(スガツネ工業)自動調節機能付 アジャスター SAJ型
床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃材質(本体)鋼・ABS樹脂材質(カバー)硬質ポリエチレン使用環境温度(℃)-20~75耐荷重N(kgf)490[50]
SUGICO(スギコ)アジャスト脚 130シリーズ
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)13729


















![エクセルフレームフラット 木部タイプセット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55758614-170323-02.jpg)